曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K18N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K18N - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31800013G3K18N5-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内300/3601.0
63,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800038G3K18N10-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内150/1801.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800056G3K18N15-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内100/1201.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800074G3K18N20-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内75/901.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800099G3K18N25-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内60/721.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800117G3K18N30-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内50/601.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800135G3K18N40-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内37.5/451.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800153G3K18N50-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内30/361.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800178G3K18N5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内300/3601.0
70,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800196G3K18N10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内150/1801.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800214G3K18N15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内100/1201.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800239G3K18N20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内75/901.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800257G3K18N25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内60/721.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800004G3K18N5-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4405--小フランジ取付----
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800029G3K18N10-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44010--小フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800047G3K18N15-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44015--小フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800065G3K18N20-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44020--小フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800083G3K18N25-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44025--小フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800108G3K18N30-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44030--小フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800126G3K18N40-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44040--小フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800144G3K18N50-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44050--小フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800169G3K18N5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--小フランジ取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800187G3K18N10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--小フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800205G3K18N15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--小フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800223G3K18N20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--小フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800248G3K18N25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--小フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする