曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28N - ニッセイ
内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31800616G3K28N300-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内5/61.0
104,500
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800634G3K28N375-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内4/4.81.0
104,500
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800659G3K28N450-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内3.3/41.0
104,500
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800677G3K28N100-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内15/181.0
86,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800695G3K28N120-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内12.5/151.0
86,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800713G3K28N160-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
90,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800738G3K28N200-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内7.5/91.0
90,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800756G3K28N30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内50/601.0
91,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800774G3K28N40-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内37.5/451.0
93,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800799G3K28N50-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内30/361.0
93,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800817G3K28N60-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内25/301.0
105,800
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800835G3K28N80-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
105,800
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800853G3K28N100-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内15/181.0
105,800
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18069908G3K28N10-MR08TWNTB4-----------
128,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069917G3K28N15-MR08TWNTB4-----------
128,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069926G3K28N20-MR08TWNTB4-----------
128,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069935G3K28N25-MR08TWNTB4-----------
128,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071658G3K28N5-MR08TWNTB4-----------
133,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31801088G3K28N5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内300/3601.0
133,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801097G3K28N10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内150/1801.0
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801106G3K28N15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内100/1201.0
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801115G3K28N20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内75/901.0
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801124G3K28N25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内60/721.0
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31800607G3K28N300-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440300--小フランジ取付----
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800625G3K28N375-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440375--小フランジ取付----
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800643G3K28N450-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440450--小フランジ取付----
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800668G3K28N100-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440100--小フランジ取付----
67,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800686G3K28N120-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440120--小フランジ取付----
67,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800704G3K28N160-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440160--小フランジ取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800729G3K28N200-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440200--小フランジ取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800747G3K28N30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--小フランジ取付----
71,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800765G3K28N40-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44040--小フランジ取付----
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800783G3K28N50-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44050--小フランジ取付----
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800808G3K28N60-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44060--小フランジ取付----
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800826G3K28N80-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44080--小フランジ取付----
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31800844G3K28N100-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440100--小フランジ取付----
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31801088G3K28N5-MD08TWNTB418071658G3K28N5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31801097G3K28N10-MD08TWNTB418069908G3K28N10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31801106G3K28N15-MD08TWNTB418069917G3K28N15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31801115G3K28N20-MD08TWNTB418069926G3K28N20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31801124G3K28N25-MD08TWNTB418069935G3K28N25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする