ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22L

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22L - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側内容量1台
全48種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
48種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31803416H2F22L5-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803434H2F22L10-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
66,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803459H2F22L15-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
66,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803477H2F22L20-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
66,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803495H2F22L25-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803513H2F22L30-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803538H2F22L40-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
69,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803556H2F22L50-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
69,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803574H2F22L60-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
76,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803599H2F22L80-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
80,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803617H2F22L100-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
80,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803635H2F22L120-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
80,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803653H2F22L160-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
84,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803678H2F22L200-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
84,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803696H2F22L240-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
84,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803714H2F22L5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
74,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803739H2F22L10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803757H2F22L15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803775H2F22L20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803793H2F22L25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
74,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803818H2F22L30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
74,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803836H2F22L40-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
76,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803854H2F22L50-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
76,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803879H2F22L60-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
83,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803407H2F22L5-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4405--フランジ取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803425H2F22L10-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44010--フランジ取付----
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803443H2F22L15-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44015--フランジ取付----
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803468H2F22L20-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44020--フランジ取付----
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803486H2F22L25-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44025--フランジ取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803504H2F22L30-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44030--フランジ取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803529H2F22L40-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44040--フランジ取付----
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803547H2F22L50-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44050--フランジ取付----
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803565H2F22L60-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44060--フランジ取付----
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803583H2F22L80-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44080--フランジ取付----
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803608H2F22L100-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440100--フランジ取付----
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803626H2F22L120-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440120--フランジ取付----
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803644H2F22L160-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440160--フランジ取付----
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803669H2F22L200-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440200--フランジ取付----
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803687H2F22L240-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440240--フランジ取付----
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803705H2F22L5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803723H2F22L10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803748H2F22L15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803766H2F22L20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803784H2F22L25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803809H2F22L30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803827H2F22L40-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44040--フランジ取付----
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803845H2F22L50-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44050--フランジ取付----
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803863H2F22L60-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44060--フランジ取付----
65,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする