ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22T

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31804378H2F22T5-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
70,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804396H2F22T10-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
69,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804414H2F22T15-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
69,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804439H2F22T20-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
69,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804457H2F22T25-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
70,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804475H2F22T30-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
70,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804493H2F22T40-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804518H2F22T50-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804536H2F22T60-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
79,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804554H2F22T80-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
83,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804579H2F22T100-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
83,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804597H2F22T120-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
83,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804615H2F22T160-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
87,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804633H2F22T200-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
87,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804658H2F22T240-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
87,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804676H2F22T5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
77,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804694H2F22T10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
74,700
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804719H2F22T15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
74,700
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804737H2F22T20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
74,700
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804755H2F22T25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
77,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804773H2F22T30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
77,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804798H2F22T40-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
79,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804816H2F22T50-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
79,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804834H2F22T60-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
86,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804369H2F22T5-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4405--フランジ取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804387H2F22T10-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44010--フランジ取付----
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804405H2F22T15-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44015--フランジ取付----
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804423H2F22T20-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44020--フランジ取付----
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804448H2F22T25-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44025--フランジ取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804466H2F22T30-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44030--フランジ取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804484H2F22T40-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44040--フランジ取付----
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804509H2F22T50-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44050--フランジ取付----
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804527H2F22T60-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44060--フランジ取付----
62,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804545H2F22T80-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44080--フランジ取付----
65,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804563H2F22T100-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440100--フランジ取付----
65,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804588H2F22T120-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440120--フランジ取付----
65,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804606H2F22T160-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440160--フランジ取付----
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804624H2F22T200-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440200--フランジ取付----
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804649H2F22T240-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440240--フランジ取付----
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804667H2F22T5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804685H2F22T10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
58,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804703H2F22T15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
58,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804728H2F22T20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
58,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804746H2F22T25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804764H2F22T30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804789H2F22T40-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44040--フランジ取付----
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804807H2F22T50-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44050--フランジ取付----
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804825H2F22T60-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44060--フランジ取付----
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする