ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R - ニッセイ
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側内容量1台
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31804859H2L28R450-MM01TNNTB20.1三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
102,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804886H2L28R80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
86,300
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804913H2L28R100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
86,300
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804947H2L28R120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
86,300
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804974H2L28R160-MM02TNNTB20.2三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
91,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805008H2L28R200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
91,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805035H2L28R240-MM02TNNTB20.2三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
91,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805069H2L28R5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
91,200
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805096H2L28R10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
88,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805123H2L28R15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
88,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805157H2L28R20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
88,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805184H2L28R25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
91,200
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805218H2L28R30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
91,200
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31808027H2L28R300-MM01TNNTB20.1三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
102,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31808054H2L28R375-MM01TNNTB20.1三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
102,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31808097H2L28R40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
93,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31808124H2L28R50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
93,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31808158H2L28R60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
106,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804868H2L28R450-MM01TNNTB20.1三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31804895H2L28R80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
78,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31804929H2L28R100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
78,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31804956H2L28R120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
78,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31804983H2L28R160-MM02TNNTB20.2三相200/200/220160--脚取付----
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805017H2L28R200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
82,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805044H2L28R240-MM02TNNTB20.2三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
82,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805078H2L28R5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
82,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805105H2L28R10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805139H2L28R15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805166H2L28R20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805193H2L28R25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
82,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31808036H2L28R300-MM01TNNTB20.1三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31808063H2L28R375-MM01TNNTB20.1三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31808079H2L28R30-MM04TNNTB20.4三相200/200/22030--脚取付----
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31808106H2L28R40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
85,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31808133H2L28R50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
85,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31808167H2L28R60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
96,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31804843H2L28R450-MM01TNNNB20.1三相200/200/220450--脚取付----
80,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804877H2L28R80-MM02TNNNB20.2三相200/200/22080--脚取付----
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804904H2L28R100-MM02TNNNB20.2三相200/200/220100--脚取付----
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804938H2L28R120-MM02TNNNB20.2三相200/200/220120--脚取付----
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804965H2L28R160-MM02TNNNB20.2三相200/200/220160--脚取付----
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804999H2L28R200-MM02TNNNB20.2三相200/200/220200--脚取付----
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805026H2L28R240-MM02TNNNB20.2三相200/200/220240--脚取付----
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805053H2L28R5-MM04TNNNB20.4三相200/200/2205--脚取付----
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805087H2L28R10-MM04TNNNB20.4三相200/200/22010--脚取付----
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805114H2L28R15-MM04TNNNB20.4三相200/200/22015--脚取付----
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805148H2L28R20-MM04TNNNB20.4三相200/200/22020--脚取付----
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805175H2L28R25-MM04TNNNB20.4三相200/200/22025--脚取付----
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805209H2L28R30-MM04TNNNB20.4三相200/200/22030--脚取付----
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31808018H2L28R300-MM01TNNNB20.1三相200/200/220300--脚取付----
80,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31804868H2L28R450-MM01TNNTB231804859H2L28R450-MM01TNNTB2H2L28R450-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31804859ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
31804895H2L28R80-MM02TNNTB231804886H2L28R80-MM02TNNTB2H2L28R80-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31804886ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31804929H2L28R100-MM02TNNTB231804913H2L28R100-MM02TNNTB2H2L28R100-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31804913ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31804956H2L28R120-MM02TNNTB231804947H2L28R120-MM02TNNTB2H2L28R120-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31804947ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31804983H2L28R160-MM02TNNTB231804974H2L28R160-MM02TNNTB2H2L28R160-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31804974ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31805017H2L28R200-MM02TNNTB231805008H2L28R200-MM02TNNTB2H2L28R200-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31805008ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31805044H2L28R240-MM02TNNTB231805035H2L28R240-MM02TNNTB2H2L28R240-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31805035ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31805078H2L28R5-MM04TNNTB231805069H2L28R5-MM04TNNTB2H2L28R5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31805069ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31805105H2L28R10-MM04TNNTB231805096H2L28R10-MM04TNNTB2H2L28R10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31805096ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31805139H2L28R15-MM04TNNTB231805123H2L28R15-MM04TNNTB2H2L28R15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31805123ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31805166H2L28R20-MM04TNNTB231805157H2L28R20-MM04TNNTB2H2L28R20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31805157ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31805193H2L28R25-MM04TNNTB231805184H2L28R25-MM04TNNTB2H2L28R25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31805184ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31808036H2L28R300-MM01TNNTB231808027H2L28R300-MM01TNNTB2H2L28R300-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31808027ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
31808063H2L28R375-MM01TNNTB231808054H2L28R375-MM01TNNTB2H2L28R375-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31808054ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
31808079H2L28R30-MM04TNNTB231805218H2L28R30-MM04TNNTB2H2L28R30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31805218ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31808106H2L28R40-MM04TNNTB231808097H2L28R40-MM04TNNTB2H2L28R40-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31808097ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31808133H2L28R50-MM04TNNTB231808124H2L28R50-MM04TNNTB2H2L28R50-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31808124ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31808167H2L28R60-MM04TNNTB231808158H2L28R60-MM04TNNTB2H2L28R60-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31808158ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする