ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L - ニッセイ
内容量1台
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31806496H2L32L600-MM01TNNTB20.1三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806523H2L32L750-MM01TNNTB20.1三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806557H2L32L900-MM01TNNTB20.1三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806584H2L32L12X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806618H2L32L15X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806645H2L32L300-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
131,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806679H2L32L375-MM02TNNTB20.2三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
131,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806706H2L32L450-MM02TNNTB20.2三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
131,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806733H2L32L80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
120,500
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806767H2L32L100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
120,500
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806794H2L32L120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
120,500
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806828H2L32L160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
130,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806855H2L32L200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
130,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806889H2L32L240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
130,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18069208H2L32L10-MR08TNNTB2-三相200/200/220--------
124,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069217H2L32L15-MR08TNNTB2-三相200/200/220--------
124,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069226H2L32L20-MR08TNNTB2-三相200/200/220--------
124,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070635H2L32L5-MR08TNNTB2-三相200/200/220--------
130,300
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070651H2L32L25-MR08TNNTB2-三相200/200/220--------
130,300
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070660H2L32L30-MR08TNNTB2-三相200/200/220--------
130,300
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073706H2L32L40-MR08TNNTB2-三相200/200/220--------
139,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073715H2L32L50-MR08TNNTB2-三相200/200/220--------
139,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080426H2L32L60-MR08TNNTB2-三相200/200/220--------
157,300
123,980
136,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31806505H2L32L600-MM01TNNTB20.1三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806539H2L32L750-MM01TNNTB20.1三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806566H2L32L900-MM01TNNTB20.1三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806593H2L32L12X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806627H2L32L15X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806654H2L32L300-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806688H2L32L375-MM02TNNTB20.2三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806715H2L32L450-MM02TNNTB20.2三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806749H2L32L80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
109,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806776H2L32L100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
109,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806803H2L32L120-MM04TNNTB20.4三相200/200/220120--脚取付----
94,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806837H2L32L160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
118,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806864H2L32L200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
118,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806898H2L32L240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
118,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811055H2L32L5-MD08TNNTB20.75三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
130,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811064H2L32L10-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811073H2L32L15-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811089H2L32L20-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811098H2L32L25-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
130,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811107H2L32L30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
130,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811116H2L32L40-MD08TNNTB20.75三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811125H2L32L50-MD08TNNTB20.75三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811134H2L32L60-MD08TNNTB20.75三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
157,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806487H2L32L600-MM01TNNNB20.1三相200/200/220600--脚取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806514H2L32L750-MM01TNNNB20.1三相200/200/220750--脚取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806548H2L32L900-MM01TNNNB20.1三相200/200/220900--脚取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806575H2L32L12X-MM01TNNNB20.1三相200/200/2201200--脚取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31806505H2L32L600-MM01TNNTB231806496H2L32L600-MM01TNNTB2H2L32L600-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806496ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31806539H2L32L750-MM01TNNTB231806523H2L32L750-MM01TNNTB2H2L32L750-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806523ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31806566H2L32L900-MM01TNNTB231806557H2L32L900-MM01TNNTB2H2L32L900-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806557ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31806593H2L32L12X-MM01TNNTB231806584H2L32L12X-MM01TNNTB2H2L32L12X-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806584ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31806627H2L32L15X-MM01TNNTB231806618H2L32L15X-MM01TNNTB2H2L32L15X-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806618ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31806654H2L32L300-MM02TNNTB231806645H2L32L300-MM02TNNTB2H2L32L300-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806645ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31806688H2L32L375-MM02TNNTB231806679H2L32L375-MM02TNNTB2H2L32L375-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806679ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31806715H2L32L450-MM02TNNTB231806706H2L32L450-MM02TNNTB2H2L32L450-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806706ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31806749H2L32L80-MM04TNNTB231806733H2L32L80-MM04TNNTB2H2L32L80-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806733ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました
31806776H2L32L100-MM04TNNTB231806767H2L32L100-MM04TNNTB2H2L32L100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806767ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました
31806803H2L32L120-MM04TNNTB231806794H2L32L120-MM04TNNTB2H2L32L120-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806794ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました
31806837H2L32L160-MM04TNNTB231806828H2L32L160-MM04TNNTB2H2L32L160-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806828ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31806864H2L32L200-MM04TNNTB231806855H2L32L200-MM04TNNTB2H2L32L200-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806855ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31806898H2L32L240-MM04TNNTB231806889H2L32L240-MM04TNNTB2H2L32L240-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L ニッセイ 31806889ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31811055H2L32L5-MD08TNNTB218070635H2L32L5-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811064H2L32L10-MD08TNNTB218069208H2L32L10-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811073H2L32L15-MD08TNNTB218069217H2L32L15-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811089H2L32L20-MD08TNNTB218069226H2L32L20-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811098H2L32L25-MD08TNNTB218070651H2L32L25-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811107H2L32L30-MD08TNNTB218070660H2L32L30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811116H2L32L40-MD08TNNTB218073706H2L32L40-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811125H2L32L50-MD08TNNTB218073715H2L32L50-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811134H2L32L60-MD08TNNTB218080426H2L32L60-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Lニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする