曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50R

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50R - ニッセイ
内容量1台
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31808849H2L50R600-MM04TNNTB20.4三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
228,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31808876H2L50R750-MM04TNNTB20.4三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
228,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31808903H2L50R900-MM04TNNTB20.4三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
228,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31808937H2L50R12X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
228,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31808964H2L50R15X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
228,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18103158H2L50R10-MR22TNNTB2-----------
243,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103167H2L50R15-MR22TNNTB2-----------
243,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103176H2L50R20-MR22TNNTB2-----------
243,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103185H2L50R25-MR22TNNTB2-----------
243,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103201H2L50R30-MR22TNNTB2-----------
243,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105739H2L50R80-MR15TNNTB2-----------
258,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105748H2L50R100-MR15TNNTB2-----------
258,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105757H2L50R120-MR15TNNTB2-----------
258,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106561H2L50R5-MR22TNNTB2-----------
262,300
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106570H2L50R40-MR22TNNTB2-----------
262,300
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106579H2L50R50-MR22TNNTB2-----------
262,300
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106588H2L50R60-MR22TNNTB2-----------
262,300
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106816H2L50R300-MR08TNNTB2-----------
262,800
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106825H2L50R375-MR08TNNTB2-----------
262,800
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106841H2L50R450-MR08TNNTB2-----------
262,800
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109431H2L50R160-MR15TNNTB2-----------
274,200
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109440H2L50R200-MR15TNNTB2-----------
274,200
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109449H2L50R240-MR15TNNTB2-----------
274,200
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112967H2L50R80-MR22TNNTB2-----------
312,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112976H2L50R100-MR22TNNTB2-----------
312,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112985H2L50R120-MR22TNNTB2-----------
312,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31808858H2L50R600-MM04TNNTB20.4三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
207,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31808885H2L50R750-MM04TNNTB20.4三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
207,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31808919H2L50R900-MM04TNNTB20.4三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
207,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31808946H2L50R12X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
207,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31808973H2L50R15X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
207,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811658H2L50R300-MD08TNNTB20.75三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
262,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811667H2L50R375-MD08TNNTB20.75三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
262,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811676H2L50R450-MD08TNNTB20.75三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
262,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811773H2L50R80-MD15TNNTB21.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
258,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811789H2L50R100-MD15TNNTB21.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
258,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811798H2L50R120-MD15TNNTB21.5三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
258,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811807H2L50R160-MD15TNNTB21.5三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
274,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811816H2L50R200-MD15TNNTB21.5三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
274,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811825H2L50R240-MD15TNNTB21.5三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
274,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811834H2L50R5-MD22TNNTB22.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
262,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811843H2L50R10-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
243,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811859H2L50R15-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
243,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811868H2L50R20-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
243,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811877H2L50R25-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
243,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811886H2L50R30-MD22TNNTB22.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
243,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811895H2L50R40-MD22TNNTB22.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
262,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811904H2L50R50-MD22TNNTB22.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
262,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811913H2L50R60-MD22TNNTB22.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
262,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811929H2L50R80-MD22TNNTB22.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31808858H2L50R600-MM04TNNTB231808849H2L50R600-MM04TNNTB2H2L50R600-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50R ニッセイ 31808849ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31808885H2L50R750-MM04TNNTB231808876H2L50R750-MM04TNNTB2H2L50R750-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50R ニッセイ 31808876ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31808919H2L50R900-MM04TNNTB231808903H2L50R900-MM04TNNTB2H2L50R900-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50R ニッセイ 31808903ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31808946H2L50R12X-MM04TNNTB231808937H2L50R12X-MM04TNNTB2H2L50R12X-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50R ニッセイ 31808937ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31808973H2L50R15X-MM04TNNTB231808964H2L50R15X-MM04TNNTB2H2L50R15X-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50R ニッセイ 31808964ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31811658H2L50R300-MD08TNNTB218106816H2L50R300-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811667H2L50R375-MD08TNNTB218106825H2L50R375-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811676H2L50R450-MD08TNNTB218106841H2L50R450-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811773H2L50R80-MD15TNNTB218105739H2L50R80-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811789H2L50R100-MD15TNNTB218105748H2L50R100-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811798H2L50R120-MD15TNNTB218105757H2L50R120-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811807H2L50R160-MD15TNNTB218109431H2L50R160-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811816H2L50R200-MD15TNNTB218109440H2L50R200-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811825H2L50R240-MD15TNNTB218109449H2L50R240-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811834H2L50R5-MD22TNNTB218106561H2L50R5-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811843H2L50R10-MD22TNNTB218103158H2L50R10-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811859H2L50R15-MD22TNNTB218103167H2L50R15-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811868H2L50R20-MD22TNNTB218103176H2L50R20-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811877H2L50R25-MD22TNNTB218103185H2L50R25-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811886H2L50R30-MD22TNNTB218103201H2L50R30-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811895H2L50R40-MD22TNNTB218106570H2L50R40-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811904H2L50R50-MD22TNNTB218106579H2L50R50-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811913H2L50R60-MD22TNNTB218106588H2L50R60-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811929H2L50R80-MD22TNNTB218112967H2L50R80-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする