ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T - ニッセイ
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
全54種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
54種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31809716H2L28T300-MM01TNNTB20.1三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
107,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809743H2L28T375-MM01TNNTB20.1三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
107,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809777H2L28T450-MM01TNNTB20.1三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
107,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809804H2L28T80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
90,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809838H2L28T100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
90,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809865H2L28T120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
90,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809899H2L28T160-MM02TNNTB20.2三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
95,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809926H2L28T200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
95,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809953H2L28T240-MM02TNNTB20.2三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
95,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809996H2L28T5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
95,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810014H2L28T10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
92,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810048H2L28T15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
92,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810075H2L28T20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
92,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810109H2L28T25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
95,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810136H2L28T30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
95,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810163H2L28T40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
97,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810197H2L28T50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
97,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810224H2L28T60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
110,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809725H2L28T300-MM01TNNTB20.1三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
97,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31809759H2L28T375-MM01TNNTB20.1三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
97,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31809786H2L28T450-MM01TNNTB20.1三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
97,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31809813H2L28T80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31809847H2L28T100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31809874H2L28T120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31809908H2L28T160-MM02TNNTB20.2三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31809935H2L28T200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31809969H2L28T240-MM02TNNTB20.2三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31809987H2L28T5-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205--脚取付----
78,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810023H2L28T10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810057H2L28T15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810084H2L28T20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810118H2L28T25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810145H2L28T30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810179H2L28T40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
89,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810206H2L28T50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
89,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810233H2L28T60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
100,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31809707H2L28T300-MM01TNNNB20.1三相200/200/220300--脚取付----
84,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809734H2L28T375-MM01TNNNB20.1三相200/200/220375--脚取付----
84,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809768H2L28T450-MM01TNNNB20.1三相200/200/220450--脚取付----
84,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809795H2L28T80-MM02TNNNB20.2三相200/200/22080--脚取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809829H2L28T100-MM02TNNNB20.2三相200/200/220100--脚取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809856H2L28T120-MM02TNNNB20.2三相200/200/220120--脚取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809883H2L28T160-MM02TNNNB20.2三相200/200/220160--脚取付----
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809917H2L28T200-MM02TNNNB20.2三相200/200/220200--脚取付----
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809944H2L28T240-MM02TNNNB20.2三相200/200/220240--脚取付----
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31809978H2L28T5-MM04TNNNB20.4三相200/200/2205--脚取付----
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810005H2L28T10-MM04TNNNB20.4三相200/200/22010--脚取付----
72,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810039H2L28T15-MM04TNNNB20.4三相200/200/22015--脚取付----
72,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810066H2L28T20-MM04TNNNB20.4三相200/200/22020--脚取付----
72,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810093H2L28T25-MM04TNNNB20.4三相200/200/22025--脚取付----
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31809725H2L28T300-MM01TNNTB231809716H2L28T300-MM01TNNTB2H2L28T300-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31809716ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
31809759H2L28T375-MM01TNNTB231809743H2L28T375-MM01TNNTB2H2L28T375-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31809743ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
31809786H2L28T450-MM01TNNTB231809777H2L28T450-MM01TNNTB2H2L28T450-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31809777ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
31809813H2L28T80-MM02TNNTB231809804H2L28T80-MM02TNNTB2H2L28T80-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31809804ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31809847H2L28T100-MM02TNNTB231809838H2L28T100-MM02TNNTB2H2L28T100-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31809838ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31809874H2L28T120-MM02TNNTB231809865H2L28T120-MM02TNNTB2H2L28T120-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31809865ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31809908H2L28T160-MM02TNNTB231809899H2L28T160-MM02TNNTB2H2L28T160-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31809899ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31809935H2L28T200-MM02TNNTB231809926H2L28T200-MM02TNNTB2H2L28T200-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31809926ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31809969H2L28T240-MM02TNNTB231809953H2L28T240-MM02TNNTB2H2L28T240-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31809953ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31809987H2L28T5-MM04TNNTB231805753H2L22L15-MM02TNNTB2H2L28T5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805753ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31810023H2L28T10-MM04TNNTB231810014H2L28T10-MM04TNNTB2H2L28T10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31810014ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31810057H2L28T15-MM04TNNTB231810048H2L28T15-MM04TNNTB2H2L28T15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31810048ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31810084H2L28T20-MM04TNNTB231810075H2L28T20-MM04TNNTB2H2L28T20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31810075ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31810118H2L28T25-MM04TNNTB231810109H2L28T25-MM04TNNTB2H2L28T25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31810109ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31810145H2L28T30-MM04TNNTB231810136H2L28T30-MM04TNNTB2H2L28T30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31810136ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31810179H2L28T40-MM04TNNTB231810163H2L28T40-MM04TNNTB2H2L28T40-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31810163ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31810206H2L28T50-MM04TNNTB231810197H2L28T50-MM04TNNTB2H2L28T50-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31810197ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31810233H2L28T60-MM04TNNTB231810224H2L28T60-MM04TNNTB2H2L28T60-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ 31810224ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする