ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50T

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50T - ニッセイ
内容量1台
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31810915H2L50T600-MM04TNNTB20.4三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
236,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810949H2L50T750-MM04TNNTB20.4三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
236,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810976H2L50T900-MM04TNNTB20.4三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
236,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31811003H2L50T12X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
236,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31811037H2L50T15X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
236,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18104549H2L50T10-MR22TNNTB2-----------
251,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104558H2L50T15-MR22TNNTB2-----------
251,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104567H2L50T20-MR22TNNTB2-----------
251,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104576H2L50T25-MR22TNNTB2-----------
251,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104585H2L50T30-MR22TNNTB2-----------
251,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107681H2L50T80-MR15TNNTB2-----------
266,800
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107690H2L50T100-MR15TNNTB2-----------
266,800
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107699H2L50T120-MR15TNNTB2-----------
266,800
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108539H2L50T5-MR22TNNTB2-----------
270,600
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108548H2L50T40-MR22TNNTB2-----------
270,600
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108557H2L50T50-MR22TNNTB2-----------
270,600
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108566H2L50T60-MR22TNNTB2-----------
270,600
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108776H2L50T300-MR08TNNTB2-----------
271,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108785H2L50T375-MR08TNNTB2-----------
271,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108801H2L50T450-MR08TNNTB2-----------
271,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110587H2L50T160-MR15TNNTB2-----------
282,500
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110596H2L50T200-MR15TNNTB2-----------
282,500
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110605H2L50T240-MR15TNNTB2-----------
282,500
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18113430H2L50T80-MR22TNNTB2-----------
320,400
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18113439H2L50T100-MR22TNNTB2-----------
320,400
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18113448H2L50T120-MR22TNNTB2-----------
320,400
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31810924H2L50T600-MM04TNNTB20.4三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
214,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810958H2L50T750-MM04TNNTB20.4三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
214,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810985H2L50T900-MM04TNNTB20.4三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
214,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811019H2L50T12X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
214,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811046H2L50T15X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
214,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812105H2L50T300-MD08TNNTB20.75三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
271,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812114H2L50T375-MD08TNNTB20.75三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
271,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812123H2L50T450-MD08TNNTB20.75三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
271,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812227H2L50T80-MD15TNNTB21.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
266,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812236H2L50T100-MD15TNNTB21.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
266,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812245H2L50T120-MD15TNNTB21.5三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
266,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812254H2L50T160-MD15TNNTB21.5三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
282,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812263H2L50T200-MD15TNNTB21.5三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
282,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812279H2L50T240-MD15TNNTB21.5三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
282,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812288H2L50T5-MD22TNNTB22.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
270,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812297H2L50T10-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
251,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812306H2L50T15-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
251,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812315H2L50T20-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
251,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812324H2L50T25-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
251,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812333H2L50T30-MD22TNNTB22.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
251,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812349H2L50T40-MD22TNNTB22.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
270,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812358H2L50T50-MD22TNNTB22.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
270,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812367H2L50T60-MD22TNNTB22.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
270,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812376H2L50T80-MD22TNNTB22.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
320,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31810924H2L50T600-MM04TNNTB231810915H2L50T600-MM04TNNTB2H2L50T600-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50T ニッセイ 31810915ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31810958H2L50T750-MM04TNNTB231810949H2L50T750-MM04TNNTB2H2L50T750-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50T ニッセイ 31810949ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31810985H2L50T900-MM04TNNTB231810976H2L50T900-MM04TNNTB2H2L50T900-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50T ニッセイ 31810976ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31811019H2L50T12X-MM04TNNTB231811003H2L50T12X-MM04TNNTB2H2L50T12X-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50T ニッセイ 31811003ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31811046H2L50T15X-MM04TNNTB231811037H2L50T15X-MM04TNNTB2H2L50T15X-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50T ニッセイ 31811037ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31812105H2L50T300-MD08TNNTB218108776H2L50T300-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812114H2L50T375-MD08TNNTB218108785H2L50T375-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812123H2L50T450-MD08TNNTB218108801H2L50T450-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812227H2L50T80-MD15TNNTB218107681H2L50T80-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812236H2L50T100-MD15TNNTB218107690H2L50T100-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812245H2L50T120-MD15TNNTB218107699H2L50T120-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812254H2L50T160-MD15TNNTB218110587H2L50T160-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812263H2L50T200-MD15TNNTB218110596H2L50T200-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812279H2L50T240-MD15TNNTB218110605H2L50T240-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812288H2L50T5-MD22TNNTB218108539H2L50T5-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812297H2L50T10-MD22TNNTB218104549H2L50T10-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812306H2L50T15-MD22TNNTB218104558H2L50T15-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812315H2L50T20-MD22TNNTB218104567H2L50T20-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812324H2L50T25-MD22TNNTB218104576H2L50T25-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812333H2L50T30-MD22TNNTB218104585H2L50T30-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812349H2L50T40-MD22TNNTB218108548H2L50T40-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812358H2L50T50-MD22TNNTB218108557H2L50T50-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812367H2L50T60-MD22TNNTB218108566H2L50T60-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812376H2L50T80-MD22TNNTB218113430H2L50T80-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする