ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R - ニッセイ
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31812419H2L28R450-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
104,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812437H2L28R80-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
88,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812455H2L28R100-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
88,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812473H2L28R120-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
88,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812498H2L28R160-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
92,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812516H2L28R200-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
92,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812534H2L28R240-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
92,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812559H2L28R5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
93,700
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812577H2L28R10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
90,600
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812595H2L28R15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
90,600
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812613H2L28R20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
90,600
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812638H2L28R25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
93,700
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812656H2L28R30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
93,700
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814537H2L28R300-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
104,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814555H2L28R375-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
104,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814573H2L28R40-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
96,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814598H2L28R50-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
96,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814616H2L28R60-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
108,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812403H2L28R450-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440450--脚取付----
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812428H2L28R80-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44080--脚取付----
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812446H2L28R100-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440100--脚取付----
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812464H2L28R120-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440120--脚取付----
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812489H2L28R160-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440160--脚取付----
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812507H2L28R200-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440200--脚取付----
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812525H2L28R240-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440240--脚取付----
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812543H2L28R5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--脚取付----
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812568H2L28R10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--脚取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812586H2L28R15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--脚取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812604H2L28R20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--脚取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812629H2L28R25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--脚取付----
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31812647H2L28R30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--脚取付----
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814528H2L28R300-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440300--脚取付----
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814546H2L28R375-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440375--脚取付----
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814564H2L28R40-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44040--脚取付----
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814589H2L28R50-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44050--脚取付----
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814607H2L28R60-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44060--脚取付----
85,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする