ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40L

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40L - ニッセイ
内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31813794H2L40L600-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813819H2L40L750-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813837H2L40L900-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813855H2L40L12X-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813873H2L40L15X-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440150050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813898H2L40L300-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
183,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813916H2L40L375-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
183,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813934H2L40L450-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
183,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18086848H2L40L80-MR08TWNTB4-----------
178,700
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086857H2L40L100-MR08TWNTB4-----------
178,700
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086866H2L40L120-MR08TWNTB4-----------
178,700
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090217H2L40L160-MR08TWNTB4-----------
192,800
151,980
167,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090226H2L40L200-MR08TWNTB4-----------
192,800
151,980
167,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090235H2L40L240-MR08TWNTB4-----------
192,800
151,980
167,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092080H2L40L10-MR15TWNTB4-----------
199,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092089H2L40L15-MR15TWNTB4-----------
199,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092098H2L40L20-MR15TWNTB4-----------
199,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092107H2L40L25-MR15TWNTB4-----------
199,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092116H2L40L30-MR15TWNTB4-----------
199,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098310H2L40L5-MR15TWNTB4-----------
222,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098319H2L40L40-MR15TWNTB4-----------
222,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098328H2L40L50-MR15TWNTB4-----------
222,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098337H2L40L60-MR15TWNTB4-----------
222,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31816637H2L40L80-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816646H2L40L100-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816655H2L40L120-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816664H2L40L160-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
192,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816673H2L40L200-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
192,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816689H2L40L240-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
192,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816725H2L40L5-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
222,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816734H2L40L10-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816743H2L40L15-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816759H2L40L20-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816768H2L40L25-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816777H2L40L30-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816786H2L40L40-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
222,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816795H2L40L50-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
222,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816804H2L40L60-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
222,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31813785H2L40L600-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440600--脚取付----
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813803H2L40L750-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440750--脚取付----
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813828H2L40L900-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440900--脚取付----
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813846H2L40L12X-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4401200--脚取付----
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813864H2L40L15X-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4401500--脚取付----
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813889H2L40L300-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440300--脚取付----
144,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813907H2L40L375-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440375--脚取付----
144,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813925H2L40L450-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440450--脚取付----
144,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31816637H2L40L80-MD08TWNTB418086848H2L40L80-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816646H2L40L100-MD08TWNTB418086857H2L40L100-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816655H2L40L120-MD08TWNTB418086866H2L40L120-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816664H2L40L160-MD08TWNTB418090217H2L40L160-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
151,980
税込167,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816673H2L40L200-MD08TWNTB418090226H2L40L200-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
151,980
税込167,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816689H2L40L240-MD08TWNTB418090235H2L40L240-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
151,980
税込167,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816725H2L40L5-MD15TWNTB418098310H2L40L5-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816734H2L40L10-MD15TWNTB418092080H2L40L10-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816743H2L40L15-MD15TWNTB418092089H2L40L15-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816759H2L40L20-MD15TWNTB418092098H2L40L20-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816768H2L40L25-MD15TWNTB418092107H2L40L25-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816777H2L40L30-MD15TWNTB418092116H2L40L30-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816786H2L40L40-MD15TWNTB418098319H2L40L40-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816795H2L40L50-MD15TWNTB418098328H2L40L50-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816804H2L40L60-MD15TWNTB418098337H2L40L60-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする