ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側内容量1台
全48種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
48種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31814056H2L22R5-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
65,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814074H2L22R10-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
64,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814099H2L22R15-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
64,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814117H2L22R20-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
64,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814135H2L22R25-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
65,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814153H2L22R30-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
65,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814178H2L22R40-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814196H2L22R50-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814214H2L22R60-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
74,100
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814239H2L22R80-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
78,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814257H2L22R100-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
78,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814275H2L22R120-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
78,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814293H2L22R160-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
82,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814318H2L22R200-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
82,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814336H2L22R240-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
82,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814354H2L22R5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
72,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814379H2L22R10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
69,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814397H2L22R15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
69,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814415H2L22R20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
69,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814433H2L22R25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
72,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814458H2L22R30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
72,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814476H2L22R40-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
74,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814494H2L22R50-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
74,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814519H2L22R60-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
81,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814047H2L22R5-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4405--脚取付----
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814065H2L22R10-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44010--脚取付----
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814083H2L22R15-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44015--脚取付----
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814108H2L22R20-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44020--脚取付----
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814126H2L22R25-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44025--脚取付----
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814144H2L22R30-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44030--脚取付----
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814169H2L22R40-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44040--脚取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814187H2L22R50-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44050--脚取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814205H2L22R60-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44060--脚取付----
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814223H2L22R80-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44080--脚取付----
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814248H2L22R100-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440100--脚取付----
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814266H2L22R120-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440120--脚取付----
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814284H2L22R160-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440160--脚取付----
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814309H2L22R200-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440200--脚取付----
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814327H2L22R240-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440240--脚取付----
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814345H2L22R5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--脚取付----
56,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814363H2L22R10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--脚取付----
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814388H2L22R15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--脚取付----
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814406H2L22R20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--脚取付----
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814424H2L22R25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--脚取付----
56,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814449H2L22R30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--脚取付----
56,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814467H2L22R40-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44040--脚取付----
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814485H2L22R50-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44050--脚取付----
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814503H2L22R60-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44060--脚取付----
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする