ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50R

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50R - ニッセイ
内容量1台
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31815079H2L50R600-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
230,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815097H2L50R750-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
230,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815115H2L50R900-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
230,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815133H2L50R12X-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
230,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815158H2L50R15X-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440150050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
230,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18104217H2L50R10-MR22TWNTB4-----------
250,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104226H2L50R15-MR22TWNTB4-----------
250,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104235H2L50R20-MR22TWNTB4-----------
250,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104251H2L50R25-MR22TWNTB4-----------
250,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104260H2L50R30-MR22TWNTB4-----------
250,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107017H2L50R80-MR15TWNTB4-----------
263,800
207,980
228,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107026H2L50R100-MR15TWNTB4-----------
263,800
207,980
228,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107035H2L50R120-MR15TWNTB4-----------
263,800
207,980
228,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107629H2L50R300-MR08TWNTB4-----------
266,500
209,980
230,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107638H2L50R375-MR08TWNTB4-----------
266,500
209,980
230,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107647H2L50R450-MR08TWNTB4-----------
266,500
209,980
230,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108015H2L50R5-MR22TWNTB4-----------
269,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108031H2L50R40-MR22TWNTB4-----------
269,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108040H2L50R50-MR22TWNTB4-----------
269,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108049H2L50R60-MR22TWNTB4-----------
269,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110201H2L50R160-MR15TWNTB4-----------
279,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110210H2L50R200-MR15TWNTB4-----------
279,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110219H2L50R240-MR15TWNTB4-----------
279,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18113308H2L50R80-MR22TWNTB4-----------
318,700
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18113317H2L50R100-MR22TWNTB4-----------
318,700
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18113326H2L50R120-MR22TWNTB4-----------
318,700
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31817145H2L50R300-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
266,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817154H2L50R375-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
266,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817163H2L50R450-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
266,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817267H2L50R80-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
263,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817276H2L50R100-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
263,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817285H2L50R120-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
263,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817294H2L50R160-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
279,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817303H2L50R200-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
279,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817319H2L50R240-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
279,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817328H2L50R5-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817337H2L50R10-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
250,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817346H2L50R15-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
250,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817355H2L50R20-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
250,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817364H2L50R25-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
250,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817373H2L50R30-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
250,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817389H2L50R40-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817398H2L50R50-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817407H2L50R60-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817416H2L50R80-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
318,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817425H2L50R100-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
318,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817434H2L50R120-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
318,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31815063H2L50R600-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440600--脚取付----
181,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815088H2L50R750-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440750--脚取付----
181,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815106H2L50R900-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440900--脚取付----
181,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31817145H2L50R300-MD08TWNTB418107629H2L50R300-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
209,980
税込230,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817154H2L50R375-MD08TWNTB418107638H2L50R375-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
209,980
税込230,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817163H2L50R450-MD08TWNTB418107647H2L50R450-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
209,980
税込230,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817267H2L50R80-MD15TWNTB418107017H2L50R80-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
207,980
税込228,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817276H2L50R100-MD15TWNTB418107026H2L50R100-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
207,980
税込228,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817285H2L50R120-MD15TWNTB418107035H2L50R120-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
207,980
税込228,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817294H2L50R160-MD15TWNTB418110201H2L50R160-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817303H2L50R200-MD15TWNTB418110210H2L50R200-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817319H2L50R240-MD15TWNTB418110219H2L50R240-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817328H2L50R5-MD22TWNTB418108015H2L50R5-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817337H2L50R10-MD22TWNTB418104217H2L50R10-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817346H2L50R15-MD22TWNTB418104226H2L50R15-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817355H2L50R20-MD22TWNTB418104235H2L50R20-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817364H2L50R25-MD22TWNTB418104251H2L50R25-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817373H2L50R30-MD22TWNTB418104260H2L50R30-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817389H2L50R40-MD22TWNTB418108031H2L50R40-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817398H2L50R50-MD22TWNTB418108040H2L50R50-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817407H2L50R60-MD22TWNTB418108049H2L50R60-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817416H2L50R80-MD22TWNTB418113308H2L50R80-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817425H2L50R100-MD22TWNTB418113317H2L50R100-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817434H2L50R120-MD22TWNTB418113326H2L50R120-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする