ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40T

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40T - ニッセイ
内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31816296H2L40T600-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
159,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816314H2L40T750-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
159,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816339H2L40T900-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
159,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816357H2L40T12X-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
159,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816375H2L40T15X-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440150050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
159,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816393H2L40T300-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
190,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816418H2L40T375-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
190,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816436H2L40T450-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
190,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088501H2L40T80-MR08TWNTB4-----------
185,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088510H2L40T100-MR08TWNTB4-----------
185,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088519H2L40T120-MR08TWNTB4-----------
185,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091985H2L40T160-MR08TWNTB4-----------
199,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092001H2L40T200-MR08TWNTB4-----------
199,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092010H2L40T240-MR08TWNTB4-----------
199,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093927H2L40T10-MR15TWNTB4-----------
206,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093936H2L40T15-MR15TWNTB4-----------
206,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093945H2L40T20-MR15TWNTB4-----------
206,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093961H2L40T25-MR15TWNTB4-----------
206,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093970H2L40T30-MR15TWNTB4-----------
206,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100096H2L40T5-MR15TWNTB4-----------
229,500
180,980
199,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100105H2L40T40-MR15TWNTB4-----------
229,500
180,980
199,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100121H2L40T50-MR15TWNTB4-----------
229,500
180,980
199,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100130H2L40T60-MR15TWNTB4-----------
229,500
180,980
199,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31817538H2L40T80-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
185,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817547H2L40T100-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
185,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817556H2L40T120-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
185,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817565H2L40T160-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
199,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817574H2L40T200-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
199,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817583H2L40T240-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
199,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817626H2L40T5-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
229,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817635H2L40T10-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
206,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817644H2L40T15-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
206,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817653H2L40T20-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
206,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817669H2L40T25-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
206,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817678H2L40T30-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
206,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817687H2L40T40-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
229,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817696H2L40T50-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
229,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817705H2L40T60-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
229,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816287H2L40T600-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440600--脚取付----
125,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816305H2L40T750-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440750--脚取付----
125,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816323H2L40T900-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440900--脚取付----
125,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816348H2L40T12X-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4401200--脚取付----
125,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816366H2L40T15X-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4401500--脚取付----
125,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816384H2L40T300-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440300--脚取付----
150,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816409H2L40T375-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440375--脚取付----
150,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31816427H2L40T450-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440450--脚取付----
150,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31817538H2L40T80-MD08TWNTB418088501H2L40T80-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817547H2L40T100-MD08TWNTB418088510H2L40T100-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817556H2L40T120-MD08TWNTB418088519H2L40T120-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817565H2L40T160-MD08TWNTB418091985H2L40T160-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817574H2L40T200-MD08TWNTB418092001H2L40T200-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817583H2L40T240-MD08TWNTB418092010H2L40T240-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817626H2L40T5-MD15TWNTB418100096H2L40T5-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
180,980
税込199,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817635H2L40T10-MD15TWNTB418093927H2L40T10-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817644H2L40T15-MD15TWNTB418093936H2L40T15-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817653H2L40T20-MD15TWNTB418093945H2L40T20-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817669H2L40T25-MD15TWNTB418093961H2L40T25-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817678H2L40T30-MD15TWNTB418093970H2L40T30-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817687H2L40T40-MD15TWNTB418100105H2L40T40-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
180,980
税込199,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817696H2L40T50-MD15TWNTB418100121H2L40T50-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
180,980
税込199,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817705H2L40T60-MD15TWNTB418100130H2L40T60-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Tニッセイ1台
180,980
税込199,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする