レヂトン
金の卵
切断砥石 金の卵 金八
超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途
ステンレス・一般鋼材切断に。
穴径(mm)
15
シリーズ
金の卵
厚さ(mm)
0.8
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31845924
105×0.8×15
1枚
105
15
0.8
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31845933
105×0.8×15
1箱(10枚)
105
15
0.8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください