レヂトン
オフセット型切断フレキシブル砥石 金の亀
製品の特徴:切断した後のバリ取りが1枚でできる。用途:現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応。
用途
ステンレス・一般鋼材切断に。
粒度、硬度
MAZ50X
外径(mm)
105
厚さ(mm)
1.9
穴径(mm)
15
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(5枚)
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31845976
105×1.9×15
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください