曜日別特売

メジャーカップ

メジャーカップ - ラストロ(岩崎工業)メジャーカップ - ラストロ(岩崎工業)
(8件のレビュー)

使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。

最小目盛(mL)10レッド材質(本体)AS樹脂材質(ハンドル)シリコンゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31852915K-1557R250100
オープン
559
615(税込)
当日出荷
31852924K-1558R500100
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31852915
2023-12-19
用途: 飲み物の料を測るとき
飲食業

大きさ、頑丈は思った以上に満足です。
電子レンジ対応の物も同じ規格で欲しいです。

対象商品 : 31852924
2021-05-02
用途: 電気ポットの湯沸かし計量など
製造業

これまで円筒形の計量カップを使っていたので、逆台形のこの商品を買ってみたが、円筒形より傾けなくても注ぎやすくてとても良かった。
また底と持ち手内側にシリコンゴムが貼られていて滑りにくいのも良いです。
プラスチックだけの円筒形には戻れないかもしれないです。

対象商品 : 31852924
2021-06-01
用途: 計量
昇緑庭建設業・工事業

色んなメモリがあり見にくい。役に立たない。作りはいいと思う

対象商品 : 31852924
2021-02-25
用途: 料理

大きいサイズの計量カップか欲しかったので購入しました。満足です

対象商品 : 31852915
2020-04-21
用途: 釉薬の調合
その他業種

よくある円筒の軽量カップとは違い、この商品は上が広口で注ぎやすく液垂れもすくなく便利です しかも取っ手と底の赤い部分は滑り止めで、使いやすいです

対象商品 : 31852924
2020-04-06
用途: 料理用

目盛りが見やすくとても使いやすいです。
大きさもそれほど大きくなく注ぎやすいので言うことないですね。

対象商品 : 31852924
2020-12-19
用途: 家庭の調理に
サービス業

カップの両面に赤字の印字があるため 水や酒、みりんなどの色の薄い液体を軽量する際 向こう側のメモリが見えてしまい 非常に使いにくいです。
さらに 底面の赤い部分の滑り止めもいりません。
すごく使い難く別のものを買いなおしました。

対象商品 : 31852924
2020-03-27
用途: 調理

シリコンなので滑りにくく助かってます
棚に置いた時、他メーカのはちょっとした拍子に落ちて割れてしまう事も、あり
これだと滑りにくいので落ちにくい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする