曜日別特売

42000mAhモバイルバッテリー

42000mAhモバイルバッテリー - 富士倉42000mAhモバイルバッテリー - 富士倉42000mAhモバイルバッテリー - 富士倉42000mAhモバイルバッテリー - 富士倉42000mAhモバイルバッテリー - 富士倉42000mAhモバイルバッテリー - 富士倉42000mAhモバイルバッテリー - 富士倉
(1件のレビュー)

電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!

バッテリー内蔵:リチウムイオン電池仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで)質量(g)1580出力波形矩形波(疑似正弦波)充電時間(時間)7コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで)アズワン品番64-9675-02コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで)バッテリー寿命500回内容量1個
注意
コンセント出力で使用する場合、50Hz専用の機器は使用できません。接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、瞬間最大電力が規格を超える機器も使用できません。掃除機などモーターを使用した機器(最大消費電力が高く消費電力に幅のある機器)を接続しないで下さい。安全装置が働き電源供給を停止します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31868473BA-155
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31868473
2021-12-05
用途: 停電作業時の照明用電源として。

60と48WのLED工事用ライト の2台を使用した。安定した電力を供給し、作業的には満足いく形となった。正直、購入する際は、どれくらい持つのか、記載されている内容だと今一わかりずらく、とりあえずと一番小さい容量のものを購入した。結果、、約2時間で、バッテリー3分の2ほど消費した。もう少し大きい容量でもよかったかもと思ってはいる。ただ、充電時間は、若干長いように感じたが、事前に充電して持っていくのであまり支障はないが、即続けて充電して使いたいといった場合には不向きかと思う。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする