モノタロウ

樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載

樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 - モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 - モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 - モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 - モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 - モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 - モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 - モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 - モノタロウ
(6件のレビュー)

軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。

用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)6高さ(mm)900奥行(mm)370間口(mm)655段数3耐荷重(kg/段)40キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)L485×W365×H45トレー間隔(mm)275内容量1台
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
※用途以外での使用はしないでください。
※組み立て時、パイプが差し込みにくいことがありますが、強度を保つための仕様になります。ゴムハンマー等を使用しての組立てをお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31998725-
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
31998734-オフホワイト
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
31998743-
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 小物の搬送
医療・福祉・介護関連業

支柱パイプが受けの方が悪いのかパイプが悪いのか、サイズが合わなくはまりませんでした。全て樹脂側を削ってから、パイプをたたき入れ組み立てました。ひどいお粗末なものなので改良して欲しいです。

対象商品 : 31998734
2022-11-11
用途: 作業時の工具置きに使っています。
サンケイ自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

大きさ、高さが、丁度良い感じです。以前、カラー違いを購入して、使いやすかったので、色違いを購入しました。

対象商品 : 31998734
2022-12-24
用途: 道具の仮置き
製造業

パイプを取り付ける際に支柱の内側が削れて破片が発生する。
無事に組み立てられたが、途中で割れるのではないかと不安だった。

2が参考にしています
対象商品 : 31998725
2022-02-02
用途: 設備メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

小回りが効いて、ブレーキもあり満足。
改善点は、トレーとパイプを差し込む時に、ゴムハンマー等で押し込まないと手では差し込めない。トレーのパイプを差し込む穴が狭くてパイプを差し込んだ時にパイプを差し込む穴周辺の樹脂が少々削れる。
組立に少し難があるが、その他は満足です。

対象商品 : 31998734
2020-11-24
用途: 物の運搬
医療法人社団悠愛会医療・福祉・介護関連業

組み立てのパイプを差し込む際かなり力を入れないと入っていかないので壊しそうで怖かったが、その分しっかりとした仕上がりになり、安心感があって良好。キャスターも軽く動き静かで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31998734
2021-06-11
用途: 小物の運搬

設計ミスで、支柱のパイプがはまりません。全ての差込み口の樹脂を削ってから、木槌でパイプをたたき入れて、ようやく組み立てられました。あまりにもお粗末な作りので、おすすめしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする