曜日別特売
モノタロウ

スモールパーツキャビネット 引出 小×3個・中×3個タイプ

スモールパーツキャビネット 引出 小×3個・中×3個タイプ - モノタロウ
(9件のレビュー)

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
引出しは小×3個・中×3個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!

用途小物、パーツ等の収納引出し数小×3個、中×3個付属品小×3枚、中×3枚材質ポリスチレンブラック質量(g)670本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×154×148引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小:63×134×38、中:132×134×38内容量1台
RoHS指令対応証明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31998698小×3個・中×3個タイプ
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31998698
2022-06-02
用途:
建設業・工事業

手芸用の糸を収納しました。コンパクトながら、収納力も抜群です。釘なども入れたり、いくつか購入しました。またリピートとして、小物の整理をしたいと思います。

対象商品 : 31998698
2022-02-20
用途: パーツの収納

以前より使用していますが、特価のため追加しました。最高!

2022-01-30
用途: 自動車の電球整理

自動車の電球整理には少し小さく収まりませんでした。バラすと収まりました。電池の収納など用途は有ると思います。

対象商品 : 31998698
2021-12-25
用途: 整理箱
卸売・小売業

コンパクトなサイズで、ちょっとした小物を整理するのに重宝しています。

対象商品 : 31998698
2021-10-29
用途: 事務作業
NARIテック建設業・工事業

大きさが良い感じでした。!使い勝手が良かったです。

対象商品 : 31998698
2021-09-15
用途: 車のネジや、小さい部品などに使ってます。
有限会社サクセス21自動車・二輪車・自転車関連業

まあ、値段的には、いいと思いますが、もう少し大きいかなぁと思っていました。

対象商品 : 31998698
2020-09-04
用途: 乾電池入れ用

今まで小型の段ボール箱に入れていたのですが、格好が悪いので2個購入し単1・単2・単
3・単4・ボタン電池などに分類して収納しました。すっきりしました。格好も良くなりました。

対象商品 : 31998698
2019-06-09
用途: 小物の整理

"背面には壁掛け用の穴、底面には滑り止め用のゴム脚が付いています。" 同シリーズの大きいのには付いていますが、これにはどちらも付いていません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする