キャビネット 小物用 専用 仕切板
小物キャビネット専用仕切板です。
用途
小物キャビネット専用仕切板です。
適合
小物キャビネット小引出用
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
85×32×2
色
透明
質量(g)
63
内容量
1パック(10枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31994629
小物キャビネット小引出用
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった