曜日別特売

無洗浄タイプフラックス

無洗浄タイプフラックス - サンハヤト無洗浄タイプフラックス - サンハヤト無洗浄タイプフラックス - サンハヤト
(4件のレビュー)

無洗浄タイプのフラックスです。
はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。

用途
基板製作装置
ハンダ作業時の作業効率のUPに
補修部分のハンダ付け性の改良に
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に
種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性内容量1個(15mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31945385HB-L15F
630
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: プリント基板の手半田作業
その他業種

前に使っていた同商品と写真が同じなので、何の疑いもなく購入。届いた商品はなんかガラス瓶が一回り小さい、、、諸物価高騰なのでこんなことも有るかと思っていたが、、内容量は同じ15mlだったので最新のものはガラス容器のサイズが
最適化??されたみたい。 使った感じ(効果??)は前と同じ。手半田のオマジナイ的な効果はあるみたい??

1が参考にしています
対象商品 : 31945385
2023-03-14
用途: 電子基板の作成用
その他業種

筆付きなんですが、筆の太さを倍位の方が、作業性が良いと思いました。

対象商品 : 31945385
2022-03-22
用途: はんだ付け作業
株式会社丹波パーツ

以前は基板汚れが気になりFLUX PENを使用していました。モノタロウでみてこれも使えるかなって感じで試したところいいですね。汚れ、残渣は気にならないし使用感もいいです。
これからも使っていこうと思っています。

対象商品 : 31945385
2020-03-08
用途: はんだ付け
有限会社サクラギコーポレーション

もう少し丁寧な説明があると嬉しいです。
例えば成分とか、ほかのフラックスとの違い等。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする