鉛フリーはんだ用フラックス

鉛フリーはんだ用フラックス - サンハヤト鉛フリーはんだ用フラックス - サンハヤト
(3件のレビュー)

低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。
はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。
非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。

用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31945394HK-L151個(15mL)0.015L
640
639
703(税込)
当日出荷
31945419HK-L10001個(1kg)1.2L
6,640
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 予備ハンダ
有限会社 深谷電機製造業

電線に予備ハンダするのに芯線に良く浸透し使い勝手が良い

対象商品 : 31945394
2022-08-25
用途: はんだ作業
建設業・工事業

到着の早く、電池によく付いて、扱いやすかった。良い商品です。

対象商品 : 31945394
2020-02-28
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく重宝しております。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする