曜日別特売

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ 超薄型 コンパクト マルチペアリング 専用ケース付 PS5

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ 超薄型 コンパクト マルチペアリング 専用ケース付 PS5 - エレコム

スタンドになる保護ケース付。
ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したワイヤレスBluetooth®;ウルトラスリムキーボード。

付属品ユーザーズマニュアル×1、保護ケース×1、充電用USBケーブル×1 約30cm材質保護ケース/表面、裏地:ポリウレタン質量(g)(キーボード本体)約211電源(キーボード本体)充電式リチウム電池対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android 9.0、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)257.0×142.0×7.2通信方式GFSK方式キー配列82キー(日本語配列)保証期間6カ月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.4充電時間(時間)約4.0電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。充電可能回数300回キーピッチ(mm)17.2電波周波数(GHz)2.4帯無線通信方式Bluetooth(R)無線方式電池使用可能期間約1.1年(充電完了後から使用する場合) ※メーカーテスト値ホットキー数13キー接続台数3台プロファイルHID(Human Interface Device)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31901066TK-SLP01BKブラック
11,290
取扱い終了
代替品有
31901075TK-SLP01BUブルー
10,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31901066TK-SLP01BK61627967TK-TM15BPBKTK-SLP01BK キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム 61627967キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slintエレコム1個
8,690
税込9,559
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする