高視認安全ベスト CS-2419

高視認安全ベスト CS-2419 - コーコス信岡高視認安全ベスト CS-2419 - コーコス信岡高視認安全ベスト CS-2419 - コーコス信岡

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1

用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。テープ地色グレー材質トリコットメッシュ仕様フロントマジック止め、UEライト反射テープ再帰性反射材パンチングにより高通気、通気性の良いトリコットメッシュ採用、左胸ポケット(巾9cm×深さ16cm)種別ベスト混率(%)ポリエステル100内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
色(本体)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31914725CS-2419S10560イエロー38
8,200
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
31914734CS-2419M11062イエロー40
8,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914743CS-2419L11564イエロー42
8,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914759CS-2419LL12066イエロー44
8,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914768CS-24193L12568イエロー46
8,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914777CS-2419S10560オレンジ38
8,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914786CS-2419M11062オレンジ40
8,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914795CS-2419L11564オレンジ42
8,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914804CS-2419LL12066オレンジ44
8,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914813CS-24193L12568オレンジ46
8,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする