ファイルボックス スクエアワイド

ファイルボックス スクエアワイド - ライクイットファイルボックス スクエアワイド - ライクイット
(2件のレビュー)
材質ポリプロピレン質量(g)(約)630内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31932724MX-28ホワイト-(約)128×335×250(約)130×340×254(凹んでいる部分)(約)190
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31932733LM-28ブラウン(約)130×340×254-(約)130×340×254-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31932724
2023-02-06
用途: 書類整理
教育・研究機関

A4より大きめに作られているので、A4封筒やA4ファイルケースが入ります。このサイズはなかなかないので、幅を変えた商品のラインナップを充実させてほしいです。

対象商品 : 31932724
2021-10-28
用途: 決算書の書類入れとして利用
電気・ガス・熱供給・水道業

A4の書類が入っている封筒ごと入れられるので、とても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする