ライクイット
エコアルファ ダスト丸
色
グレーストーン
材質
再生ポリプロピレン
形状
丸型
エコマーク認定
認定
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06 128 047
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31933433
AC-1
小
(約)260
(約)192×220
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
31933449
AC-2
中
(約)430
(約)242×280
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください