曜日別特売

エコアルファ ダスト角

エコアルファ ダスト角 - ライクイットエコアルファ ダスト角 - ライクイットエコアルファ ダスト角 - ライクイット
(1件のレビュー)
グレーストーン材質再生ポリプロピレン形状角型エコマーク認定認定フタの種類フタなし商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 047内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31933458AC-3(約)355(約)123×234×300
オープン
629
692(税込)
当日出荷
31933467AC-4(約)585(約)146×282×380
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31933458
2024-05-11
用途: トイレに
サービス業

大きさがトイレの隙間にピッタリだったので良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする