曜日別特売

ゴミ箱 HOME&HOME 縦型分類ワゴンペール 45S

ゴミ箱 HOME&HOME 縦型分類ワゴンペール 45S - リス
(1件のレビュー)

タテ型ゴミ箱 2段 キャスター付き
両サイドフック付だからポリ袋をかけると 最大4分類OK!
縦に分類して省スペースに使える、スリムな2段式ごみ箱

容量(L)45(上段30、下段15)材質PP寸法(mm)470×340×800グレー商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31937256-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-08
用途: 家庭用
その他業種

大容量で、分別が出来て、大活躍です。
とても、良い物を購入出来て、嬉しいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする