木製布袋汁椀

木製布袋汁椀 - かのりゅう
(2件のレビュー)

電子レンジ・食洗機・オーブン使用不可

材質天然木 漆塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31938516-
オープン989
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-12
用途: 普段使いの食器として使用予定。
その他業種

わが家に届いた商品の大きさは、直径=約115mm、高さ=約65mm。容積=約250ml程度。
具沢山の味噌汁用にと検討している方には全く向きません。
天然木の類似ノーマルタイプを比較した場合、最もお買得ではあると思います。

対象商品 : 31938516
2021-04-06
用途: お昼ご飯の時の味噌汁用
製造業

どんな大きさだろうと思いながら注文したのですが、とても使い勝手の良い大きさで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする