ミニ・グランドピアノ

ミニ・グランドピアノ - エレキットミニ・グランドピアノ - エレキットミニ・グランドピアノ - エレキット
(5件のレビュー)

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!

仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31942883AW-865
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31942883
2022-04-25
用途: はんだ練習
サービス業

はんだデビューのため購入。練習用基板が付属しており、初めてはんだ付け。その後に組立挑戦し、完成できました。回路説明はじめ、よくできています。演奏録音・再生や、収録曲の再生機能もよく考えられています。はんだデビューにはベストのキットと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31942883
2022-01-10
用途: 休憩時の癒し
ペクッド建設業・工事業

休憩時に使っています。自分で弾いたメロディーを記憶させることができるので、楽しみが倍増しています。工作は簡単ではありませんでした。はんだこては良いものを使うことが必要と思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 31942883
2021-02-03
用途: 孫たちへのプレゼント
サービス業

孫(小3年生)のはんだ付けの経験にと思い購入しましたが満足でした。作成後は3歳児のピアノ練習に活躍しています。改善点としてはスピーカー本体の振動が筐体に共鳴するようです。スポンジを挿入してビビリ音を開所しました。

1が参考にしています
対象商品 : 31942883
2021-01-22
用途: 余裕時ゆったりしたかった。
その他業種

大変素晴らしい品です。同様にオルガンやアコーディオンがあれば直ぐに購入したいと思います。

対象商品 : 31942883
2020-09-18
用途: 和むとき
サービス業

商品到着日の夕方くらいに作業しそれほど時間がかかることなく作成でき、無事作動し、翌日の昼もピアノを聞いていたのですが、ほんもののピアノのような音で満足でした。しかし、その後外出中にいたずらに遭ったようで夕方には故障していました。机の上にあり、衝撃も与えていません。鍵盤が半分作動しなく、ハンダを盛り付けたら直りました。音のボリュームを上げるとNGとなりました。留守中にハンダごてをあてられた感じがします。作業終了後に写真をとっておくべきでした。
テスターで調べたら、電解コンデンサが複数故障していました。それは、修理中の熱によるものかもしれませんが、取り替えてみます。
電気回路図の理解が難しくて、装置の作動のイメージができたらなあ、と思いました。それを理解している人は、そこで張り込んで職業にしているのかなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする