水圧式ロボットアーム

水圧式ロボットアーム - エレキット水圧式ロボットアーム - エレキット水圧式ロボットアーム - エレキット水圧式ロボットアーム - エレキット
(2件のレビュー)

乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。

仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31943014MR-9105
5,800
5,788
6,367(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 水圧式ロボットアーム
この動画は、24が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31943014
2021-06-24
用途: すばらしい

子どもに水圧と力学を体感してもらいたく購入しました。。
組立はかなり骨が折れますが、間違いが起こらないようにパーツや組立図に様々な工夫が凝らされており、製作会社及び設計者の愛・こだわりをひしひしと感じました。
これだけ凝ったものをプラモデル化するためには並々ならぬ努力があったと思います。
これこそ日本製品だなと思える良品です。

8が参考にしています
対象商品 : 31943014
2019-10-14
用途: 子供たちへの科学フェスティバルへ教材として出展します
株式会社ADSムラカミ

当社の水圧技術を紹介する教材に最適なものであり、大変すばらしく、ありがたいものです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする