曜日別特売

ステンレス引きバネ

ステンレス引きバネ - ツチノステンレス引きバネ - ツチノ
(3件のレビュー)
ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
自由長(mm)
材質
ばね定数(N/mm)
巻外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31943109SR-4011パック(2個)0.525ステンレス(SUS304)0.155.5
オープン
219
241(税込)
当日出荷
31943118SR-4021パック(2個)0.535ステンレス(SUS304)0.095.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
31943127SR-4031パック(2個)0.625ステンレス(SUS304)1.523.5
オープン
219
241(税込)
当日出荷
31943136SR-4041パック(2個)0.635ステンレス(SUS304)0.993.5
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
31943145SR-4051パック(2個)0.6530ステンレス(SUS304)0.188
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31943154SR-4061パック(2個)0.6550ステンレス(SUS304)0.078
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31943163SR-4071パック(2個)0.650ステンレス(SUS304)0.155.5
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
31943179SR-4081パック(2個)0.670ステンレス(SUS304)0.15.5
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
31943188SR-4091パック(2個)0.925ステンレス(SUS304)3.615.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
31943197SR-4101パック(2個)0.935ステンレス(SUS304)2.225.5
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
31943206SR-4111パック(2個)0.925ステンレス(SUS304)3.036
オープン
249
274(税込)
当日出荷
31943215SR-4121パック(2個)0.935ステンレス(SUS304)1.636
オープン
319
351(税込)
当日出荷
31943224SR-4131パック(2個)0.950ステンレス(SUS304)0.418
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
31943233SR-4141パック(2個)0.970ステンレス(SUS304)0.268
オープン
479
527(税込)
当日出荷
31943249SR-20811個1300ステンレス0.098
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
31943267SR-20831個1900ステンレス0.038
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31943276SR-20841個1.2300ステンレス0.1110
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
31943285SR-20851個1.2600ステンレス0.0510
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
31943294SR-20861個1.2900ステンレス0.0410
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
31943303SR-20871個1.4300ステンレス0.1412
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31943328SR-20891個1.4900ステンレス0.0412
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
31943337SR-21241個0.632.8ステンレス(SUS304)0.137.2
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
31943346SR-21251個0.939.5ステンレス(SUS304)1.086.5
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
31943258SR-20821個1600ステンレス0.048
オープン
取扱い終了
代替品有
31943319SR-20881個1.4600ステンレス0.0712
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31943258SR-208265904938SR-2082SR-2082 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 65904938ステンレス引きバネWAKI(和気産業)1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
31943319SR-208865904992SR-2088SR-2088 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 65904992ステンレス引きバネWAKI(和気産業)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31943136
2022-09-07
用途: 整備

必要なサイズの引きバネがなく、いろいろなサイズのバネがあり選びやすくて助かりました。

対象商品 : 31943127
2020-07-31
用途: サヨリウキの部品
製造業

市販のサヨリウキは玉ウキとカゴの組込みにシリコンゴムで出来ていて、調子よくあらず
このバネを利用して改良

対象商品 : 31943249
2019-12-09
用途: 倉庫の出入り口のビニールカーテンの止めに
農・林・水産業

郷土、伸び具合。長さ、すべてにおいてぴったりの製品でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする