電池バネ

電池バネ - ツチノ電池バネ - ツチノ電池バネ - ツチノ電池バネ - ツチノ
ばねの種類電池ばねRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
全6種類を絞り込む
線径(Φmm)
全長(mm)
下部外径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
材質
全長(mm)
上部外径(Φmm)
下部外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31944116SR-20311パック(2個)0.7ステンレス(SUS304)437
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
31944125SR-20321パック(2個)0.9ニッケルメッキ鋼線559
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
31944134SR-20331個0.9ニッケルメッキ鋼線7515
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
31944143SR-20341個0.7ステンレス(SUS304)6617
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
31944159SR-20351個1ニッケルメッキ鋼線11720
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
31944168SR-20361個1ニッケルメッキ鋼線181220
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする