ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ

ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ - PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ - PLUS(プラス)[文具]
(4件のレビュー)

高い表面硬度を持つチタニウムをコーティングした刃は、通常に比べ耐久性が大幅アップ。汚れや錆にも強く、水回りの使用に最適な鋏。
FitCutCurveのカーブ形状の刃によって、最適な刃角度(約30°)をキープ。板厚刃とマイクロギザ刃加工ががっちりとくわえ込み、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、パッケージはもちろん食材もしっかり切れる。
水や洗剤に強い樹脂を採用した清潔グリップは、汚れても丸洗いできるので、清潔に保つことができる。
通常のキッチンばさみよりコンパクトなサイズなので、場所をとらずに収納可能。

用途パッケージの開封も食材も、らくらくカット材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、がたつき防止リング:POM(耐熱温度110度)、グリップ:PP(耐熱温度110度)全長(mm)174板厚(mm)2.5刃渡り(mm)65仕様食洗機対応内容量1丁
注意
※食器洗浄機・食器乾燥機に対応しています。
※マイクロギザ刃加工は片側の刃のみです。
※冷凍および半解凍食品、骨、蟹や海老の厚い殻、貝殻、餅などの厚い乾燥食品、金属、針金、および金属相当のかたい物を切らないでください。刃に傷がつくと布やビニールなどやわらかい物が切りにくくなります。
※家庭での使用を目的とした製品です。
※たわしや磨き粉で洗うと傷が付く恐れがあります。
※初めて使用する際は、食器用洗剤を付けたスポンジなどで洗って下さい。
※チタンコートはご使用と共に摩擦によりはげてきますが、故障ではありませんのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3194465834554キャロットオレンジ
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
3194466734555アップルグリーン
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
3194467634556パプリカイエロー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
3194468534557マッシュルームホワイト
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
3194469434558ピーチピンク
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】はさみ fitcut CURVE フィットカットカーブ 洗えるチタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31944676
2020-04-21
用途: 主にキッチンで使用しています
農・林・水産業

はさみを使うとギザギザと音がしながらきれいに切れますが、ビニールを切るとき一部うまく切れません。やり方なのか、ビニールは苦手な素材なのかわかりませんが、でも、他の物を切るときには全く問題はありません。

対象商品 : 31944658
2020-02-16
用途: 食品の包装物のカット
桐畑町会その他業種

切れ味抜群です。
キッチン用仕様になっているともっと良かったかな。

2019-09-20
用途: 前髪を切るのにもよい!
医療・福祉・介護関連業

ギザギザの刃がしっかり髪の毛をキャッチして前髪が切りやすい!本来の使い方じゃないでしょうが気に入ってます^^買ってよかった!

対象商品 : 31944676
2019-05-19
用途: 事務的
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

事務所でテープを切る、梱包を開封様々な用途に使っています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする