mizuno(ミズノ)
LD40IV SW(ウォーキング)[メンズ]
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
色
ライトブラウン×ベージュ
足幅
4E相当の方向け
材質
甲材/天然皮革、底材/合成底
種類
ウォーキングシューズ
標準質量(g/片足)
約320(26.0cm)
靴タイプ
革靴
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31946259
B1GC181851245
24.5
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
31946268
B1GC181851250
25
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
31946277
B1GC181851255
25.5
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
31946286
B1GC181851260
26
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
31946295
B1GC181851265
26.5
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
31946304
B1GC181851270
27
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
31946313
B1GC181851275
27.5
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください