アウトドアプロダクツ M714 ブラウン
足囲が5Eの幅広タイプのスニーカーです。
足への負担が少なく、ゆったりとした履き心地を実現。内側のサイドにファスナー付きで、脱ぎ履きしやすい設計です。アッパー素材は合成皮革をメインに、適度にメッシュ素材を使用し通気性を確保。高弾発性を配合したEVAソールは、心地良いクッション性を発揮し日常的な歩行に最適です。服装に合わせやすいカラー展開で、ビジネスシーンやデイリー、ウォーキングなど幅広いシーンで活躍してくれます。
- 材質
- 表材:合成皮革/合成繊維、底材:合成底
- 色
- ブラウン
- 足囲
- 5E
- 内容量
- 1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































