富士手袋工業(天牛)
ちょいばき仕事ぐつ
気軽に履ける作業用スニーカーです。
ソールは滑りにくいアメゴム底となっています。
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿キャンバス
材質(ソール)
アメゴム底
標準質量(g/片足)
210
足幅
3E
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全16種類を絞り込む
色
ネイビー
ホワイト
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76233879
720
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76233888
720
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76233897
720
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76233906
720
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76233915
720
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76233931
720
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76233940
720
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76233949
720
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76233958
720
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76233967
720
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76233976
720
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76233985
720
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76234001
720
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76234010
720
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76234019
720
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
76234028
720
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください