アウトドアプロダクツ M714 ブラック

アウトドアプロダクツ M714 ブラック - OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ M714 ブラック - OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ M714 ブラック - OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ M714 ブラック - OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ M714 ブラック - OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ M714 ブラック - OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ M714 ブラック - OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ M714 ブラック - OUTDOOR PRODUCTS

足囲が5Eの幅広タイプのスニーカーです。
足への負担が少なく、ゆったりとした履き心地を実現。内側のサイドにファスナー付きで、脱ぎ履きしやすい設計です。アッパー素材は合成皮革をメインに、適度にメッシュ素材を使用し通気性を確保。高弾発性を配合したEVAソールは、心地良いクッション性を発揮し日常的な歩行に最適です。服装に合わせやすいカラー展開で、ビジネスシーンやデイリー、ウォーキングなど幅広いシーンで活躍してくれます。

材質
表材:合成皮革/合成繊維、底材:合成底
色
ブラック
足囲
5E
内容量
1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156407KF74623-24.524.5
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
76156416KF74623-2525
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
76156425KF74623-25.525.5
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
76156441KF74623-2626
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
76156450KF74623-26.526.5
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
76156459KF74623-2727
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
76156468KF74623-27.527.5
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
76156477KF74623-2828
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
76156486KF74623-2929
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする