曜日別特売

シリコンヘラ

シリコンヘラ - TAKAGI(高儀)シリコンヘラ - TAKAGI(高儀)シリコンヘラ - TAKAGI(高儀)シリコンヘラ - TAKAGI(高儀)
(6件のレビュー)

フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。

用途炒め物や加熱調理に材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)耐熱温度(℃)210内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘラ幅W×全長(柄)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31953706-27×248
オープン
439
483(税込)
当日出荷
31953715-55×275
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31953706
2024-04-22
用途: スムージーなど
babaco.fruits飲食業

長さも適当で、幅も細いので、細かい所に届いて使いやすいです。

対象商品 : 31953706
2022-04-08
用途: 容器委に残った食材のかき出し
製造業

しなやかな弾力性があり、ボウルに残った食材をきれいにかきとることが出来る

対象商品 : 31953706
2021-03-30
用途: 調理用
その他業種

食洗器対応とサイズ感で購入しました。
ヘラ部分のしなり具合が程良く、気に入りました。調味料を混ぜ合わす用に少し短いサイズも欲しいです。

対象商品 : 31953706
2020-12-21
用途: 缶のインクを綺麗に掻き取るのに使用
北晃産業

固まったインク以外は綺麗に掻き取れたので非常に満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 31953715
2021-01-14
用途: 鍋やフライパン
サービス業

料理を皿に移す時鍋やフライパンをきれいにさらえて便利です。

対象商品 : 31953706
2020-05-20
用途: 種おこしに

種酵母つくりに使っています
最初はしなりが柔らかいかなと感じたのですが、芯の入り方が絶妙なのです
瓶に沿う形状と長さに、これしかないぐらいに気に入っています
ブレードの部分が抜けないようになっていて、白さと輝きが清潔に保てます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする