鳳皇 ニューパワージャンパー 2004

鳳皇 ニューパワージャンパー 2004 - 村上被服
(1件のレビュー)

洗練された定番ユニフォーム
洗濯耐久性に優れ、肌触りのよいナチュラルソフトタッチで長く着られる

混率(%)ポリエステル100種別ジャンパー股下(cm)78内容量1着
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319625082004ネイビー73
オープン
取扱い終了
319625262004ネイビー76
オープン
取扱い終了
319625442004ネイビー79
オープン
取扱い終了
319625532004ネイビー82
オープン
取扱い終了
319625782004ネイビー85
オープン
取扱い終了
319625962004ネイビー88
オープン
取扱い終了
319626142004ネイビー91
オープン
取扱い終了
319626392004ネイビー95
オープン
取扱い終了
319626572004ネイビー100
オープン
取扱い終了
319626752004ネイビー105
オープン
取扱い終了
319626932004ネイビー110
オープン
取扱い終了
319627182004ネイビー120
オープン
取扱い終了
319627362004ネイビー130
オープン
取扱い終了
319627542004ブラック73
オープン
取扱い終了
319627792004ブラック76
オープン
取扱い終了
319627972004ブラック79
オープン
取扱い終了
319628152004ブラック82
オープン
取扱い終了
319628332004ブラック85
オープン
取扱い終了
319628582004ブラック88
オープン
取扱い終了
319628762004ブラック91
オープン
取扱い終了
319628942004ブラック95
オープン
取扱い終了
319629192004ブラック100
オープン
取扱い終了
319629372004ブラック105
オープン
取扱い終了
319629552004ブラック110
オープン
取扱い終了
319629642004ブラック120
オープン
取扱い終了
319629732004ブラック130
オープン
取扱い終了
319629892004シルバーグレー73
オープン
取扱い終了
319629982004シルバーグレー76
オープン
取扱い終了
319630072004シルバーグレー79
オープン
取扱い終了
319630162004シルバーグレー82
オープン
取扱い終了
319630252004シルバーグレー85
オープン
取扱い終了
319630342004シルバーグレー88
オープン
取扱い終了
319630432004シルバーグレー91
オープン
取扱い終了
319630592004シルバーグレー95
オープン
取扱い終了
319630682004シルバーグレー100
オープン
取扱い終了
319630772004シルバーグレー105
オープン
取扱い終了
319630862004シルバーグレー110
オープン
取扱い終了
319630952004シルバーグレー120
オープン
取扱い終了
319631042004シルバーグレー130
オープン
取扱い終了
319631132004ホワイト73
オープン
取扱い終了
319631292004ホワイト76
オープン
取扱い終了
319631382004ホワイト79
オープン
取扱い終了
319631472004ホワイト82
オープン
取扱い終了
319631562004ホワイト85
オープン
取扱い終了
319631652004ホワイト88
オープン
取扱い終了
319631742004ホワイト91
オープン
取扱い終了
319631832004ホワイト95
オープン
取扱い終了
319631992004ホワイト100
オープン
取扱い終了
319632082004ホワイト105
オープン
取扱い終了
319632172004ホワイト110
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31962919
2022-06-09
用途: 工場内での作業着

幅広で涼しそうなので買ってみました。
予想通りとても幅広で生地も薄めでこれからの季節によさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする