村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 秋冬 トップス
鳳皇 ニューパワージャンパー 2004
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31962964
品番
2004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
洗練された定番ユニフォーム
洗濯耐久性に優れ、肌触りのよいナチュラルソフトタッチで長く着られる
色
ブラック
サイズ
120
混率(%)
ポリエステル100
種別
ジャンパー
股下(cm)
78
ウエスト上がり(cm)
120