鳳皇 ニューパワージャンパー 2004

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31962639 品番2004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る

洗練された定番ユニフォーム
洗濯耐久性に優れ、肌触りのよいナチュラルソフトタッチで長く着られる

ネイビー サイズ95 混率(%)ポリエステル100 種別ジャンパー 股下(cm)78 ウエスト上がり(cm)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31962919
2022-06-09
用途:
工場内での作業着

幅広で涼しそうなので買ってみました。
予想通りとても幅広で生地も薄めでこれからの季節によさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする