HOOH 刺子ハイネックシャツ 205

HOOH 刺子ハイネックシャツ 205 - 村上被服
(5件のレビュー)

肩部分は刺子仕上げで強度アップ
やさしく包み込むオールコットンの肌触り
スパン入りで首回り袖口が伸びにくい

機能刺子仕上げ混率(%)綿100(スムース)仕様スパン入り襟首、スパン入り袖口種別長袖ハイネックシャツ内容量1着
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31982817205ネイビーM
オープン
取扱い終了
31982826205ネイビーL
オープン
取扱い終了
31982835205ネイビーLL
オープン
取扱い終了
31982844205ネイビー3L
オープン
取扱い終了
31982853205ネイビー4L
オープン
取扱い終了
31982869205ネイビー5L
オープン
取扱い終了
31982878205ホワイトM
オープン
取扱い終了
31982887205ホワイトL
オープン
取扱い終了
31982896205ホワイトLL
オープン
取扱い終了
31982905205ホワイト3L
オープン
取扱い終了
31982914205ホワイト4L
オープン
取扱い終了
31982923205ホワイト5L
オープン
取扱い終了
31982939205ブラックM
オープン
取扱い終了
31982948205ブラックL
オープン
取扱い終了
31982957205ブラックLL
オープン
取扱い終了
31982966205ブラック3L
オープン
取扱い終了
31982975205ブラック4L
オープン
取扱い終了
31982984205ブラック5L
オープン
取扱い終了
31982993205ダークパープルM
オープン
取扱い終了
31983009205ダークパープルL
オープン
取扱い終了
31983018205ダークパープルLL
オープン
取扱い終了
31983027205ダークパープル3L
オープン
取扱い終了
31983036205ダークパープル4L
オープン
取扱い終了
31983045205ダークパープル5L
オープン
取扱い終了
31983054205シルバーグレーM
オープン
取扱い終了
31983063205シルバーグレーL
オープン
取扱い終了
31983079205シルバーグレーLL
オープン
取扱い終了
31983088205シルバーグレー3L
オープン
取扱い終了
31983097205シルバーグレー4L
オープン
取扱い終了
31983106205シルバーグレー5L
オープン
取扱い終了
31983115205ミスティーブルーM
オープン
取扱い終了
31983124205ミスティーブルーL
オープン
取扱い終了
31983133205ミスティーブルーLL
オープン
取扱い終了
31983149205ミスティーブルー3L
オープン
取扱い終了
31983158205ミスティーブルー4L
オープン
取扱い終了
31983167205ミスティーブルー5L
オープン
取扱い終了
31983176205ワインレッドM
オープン
取扱い終了
31983185205ワインレッドL
オープン
取扱い終了
31983194205ワインレッドLL
オープン
取扱い終了
31983203205ワインレッド3L
オープン
取扱い終了
31983219205ワインレッド4L
オープン
取扱い終了
31983228205ワインレッド5L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31982993
2022-05-23
用途: 溶接作業
栗原建設業・工事業

最近この手のシャツが量販店に無いため困っていたので助かりました。ペン差しがついていると更に良いのですがね。

2021-11-01
用途: 板金、溶接、普段着
製造業

刺し子のシャツを、あまり見かけなくなり、有っても高価なので、こちらを愛用しています。ハイネックは、最初キツイですが程よくなります。黒色がもっとはっきり黒だともっと良いとおもいます。溶接するため、綿であるのも選択理由です。

2021-12-27
用途: 仕事

使用していたほかのメーカー品が廃盤の為、Lサイズ6着まとめ買い。
初めて着ようとした瞬間、胴の裾を縫ってある糸が
ほぼ、全着切れました。
ほつれますから新品の状態で、自分で縫いましょう

1が参考にしています
対象商品 : 31982966
2019-11-29
用途: 溶接作業時の肌着に使用
製造業

ハイネックが、きついです(その分熱を逃がさないので暖かいのですが)クルーネックもあると良いなと思いました。縫製もしっかりされており、洗濯にもつよそうです。なにより!肩の刺し子が!かっこ良いので気に入ってます、

2が参考にしています
対象商品 : 31982993
2020-12-28
用途: 園芸作業時
株式会社 協邦不動産業

写真の「ダークパープル」とは色味が全く異なる(濃い鼠色)商品だった。ハイネックの首回りが異常に狭く、首を絞めつけられます。凡そ着用に向いていない仕様

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする