村上被服
HOOH 肩パット入りジップアップシャツ 230
衝撃を吸収する肩パット入りシャツ
重い建築資材の運搬時に肩と首を衝撃から守る
機能
吸汗速乾、衝撃吸収両肩パット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
肩に優しい肩パット、左袖ペン止し、手甲が巻ける長めの袖リブ仕上げ
種別
長袖ジップアップシャツ
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31984287
230
ネイビー
S
オープン
取扱い終了
31984296
230
ネイビー
M
オープン
取扱い終了
31984305
230
ネイビー
L
オープン
取扱い終了
31984314
230
ネイビー
LL
オープン
取扱い終了
31984323
230
ネイビー
3L
オープン
取扱い終了
31984339
230
ネイビー
4L
オープン
取扱い終了
31984348
230
ネイビー
5L
オープン
取扱い終了
31984357
230
ブルー
S
オープン
取扱い終了
31984366
230
ブルー
M
オープン
取扱い終了
31984375
230
ブルー
L
オープン
取扱い終了
31984384
230
ブルー
LL
オープン
取扱い終了
31984393
230
ブルー
3L
オープン
取扱い終了
31984409
230
ブルー
4L
オープン
取扱い終了
31984418
230
ブルー
5L
オープン
取扱い終了
31984427
230
ホワイト
S
オープン
取扱い終了
31984436
230
ホワイト
M
オープン
取扱い終了
31984445
230
ホワイト
L
オープン
取扱い終了
31984454
230
ホワイト
LL
オープン
取扱い終了
31984463
230
ホワイト
3L
オープン
取扱い終了
31984479
230
ホワイト
4L
オープン
取扱い終了
31984488
230
ホワイト
5L
オープン
取扱い終了
31984497
230
ブラック
S
オープン
取扱い終了
31984506
230
ブラック
M
オープン
取扱い終了
31984515
230
ブラック
L
オープン
取扱い終了
31984524
230
ブラック
LL
オープン
取扱い終了
31984533
230
ブラック
3L
オープン
取扱い終了
31984549
230
ブラック
4L
オープン
取扱い終了
31984558
230
ブラック
5L
オープン
取扱い終了
31984567
230
杢グレー
S
オープン
取扱い終了
31984576
230
杢グレー
M
オープン
取扱い終了
31984585
230
杢グレー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
31984594
230
杢グレー
LL
オープン
取扱い終了
31984603
230
杢グレー
3L
オープン
取扱い終了
31984619
230
杢グレー
4L
オープン
取扱い終了
31984628
230
杢グレー
5L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください