村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
HOOH 肩パット入りジップアップシャツ 230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31984427
品番
230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃を吸収する肩パット入りシャツ
重い建築資材の運搬時に肩と首を衝撃から守る
色
ホワイト
サイズ
S
機能
吸汗速乾、衝撃吸収両肩パット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
肩に優しい肩パット、左袖ペン止し、手甲が巻ける長めの袖リブ仕上げ
種別
長袖ジップアップシャツ
胸囲(cm)
98
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
77
袖丈
長袖