HOOH 肩パット入りジップアップシャツ 230

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31984305 品番230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

衝撃を吸収する肩パット入りシャツ
重い建築資材の運搬時に肩と首を衝撃から守る

ネイビー サイズL 機能吸汗速乾、衝撃吸収両肩パット 混率(%)ポリエステル100 仕様肩に優しい肩パット、左袖ペン止し、手甲が巻ける長めの袖リブ仕上げ 種別長袖ジップアップシャツ 胸囲(cm)108 着丈(cm)73 裄丈(cm)81 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする