OSG(オーエスジー)
超硬リーディングドリル AD-LDS
EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
用途
低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径Ds(Φmm)
溝長l(mm)
全長(mm)
直径(Φmm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31962438
AD-LDS 0.5×90°
3
1
38
0.5
0.5
¥
7,910
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31962456
AD-LDS 1×90°
3
1.8
38
1
1
¥
7,910
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31962474
AD-LDS 2×90°
3
2.5
38
2
2
¥
7,910
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29042458
AD-LDS 3×90°
3
9
48
3
3
¥
9,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
29042467
AD-LDS 4×90°
4
12
54
4
4
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
29042476
AD-LDS 6×90°
6
15
72
6
6
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29042485
AD-LDS 8×90°
8
20
81
8
8
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
29042494
AD-LDS 10×90°
10
24
93
10
10
¥
19,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
29042503
AD-LDS 12×90°
12
28
108
12
12
¥
21,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
48610076
AD-LDS 6×60°
6
15
72
6
6
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610085
AD-LDS 8×60°
8
20
81
8
8
¥
15,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610094
AD-LDS 10×60°
10
24
93
10
10
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610110
AD-LDS 12×60°
12
28
108
12
12
¥
21,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610119
AD-LDS 6×120°
6
15
72
6
6
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610128
AD-LDS 8×120°
8
20
81
8
8
¥
15,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610137
AD-LDS 10×120°
10
24
93
10
10
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610146
AD-LDS 12×120°
12
28
108
12
12
¥
21,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
48610155
AD-LDS 6×140°
6
15
72
6
6
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610164
AD-LDS 8×140°
8
20
81
8
8
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610180
AD-LDS 10×140°
10
24
93
10
10
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610189
AD-LDS 12×140°
12
28
108
12
12
¥
23,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610198
AD-LDS 3×60°
3
9
48
3
3
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48610207
AD-LDS 3×120°
3
9
48
3
3
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610216
AD-LDS 3×140°
3
9
48
3
3
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610225
AD-LDS 4×60°
4
12
54
4
4
¥
10,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610234
AD-LDS 4×120°
4
12
54
4
4
¥
10,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610250
AD-LDS 4×140°
4
12
54
4
4
¥
10,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610259
AD-LDS 0.5×140°
3
1
38
0.5
0.5
¥
7,910
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610268
AD-LDS 1×140°
3
1.8
38
1
1
¥
7,910
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48610277
AD-LDS 2×140°
3
2.5
38
2
2
¥
7,910
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください