ハピア 玄関収納 コの字 フラット縦木目 ウッド扉 ハンドルあり W1200

ハピア 玄関収納 コの字 フラット縦木目 ウッド扉 ハンドルあり W1200 - DAIKEN(旧:大建工業)
幅(mm)1200仕様ハンドル有、ウッド扉高さ(mm)2045奥行(mm)405収納数31~48足内容量1セット
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32012585FMW00S99MAR7トープグレー
125,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
32012594FMW00S99MGR7トープグレー
125,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
32012619FMW00S99MLR7ミルベージュ
125,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
32012637FMW00S99MWR7ダルブラウン
125,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
32012646FMW00S99WHR7ネオホワイト
125,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
32012603FMW00S99MJR7クリアベージュ
125,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012628FMW00S99MTR7ティーブラウン
125,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする