ユニット
蛍光ノンスリップ(ゼブラタイプ) 布製
蛍光・ゼブラ模様のため、色判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。安心・安全歩行に最適です。
用途
一般ビル、工場内外の階段等バス、フォークリフト、航空機のステップ及び駅のホーム等建設現場など高所作業の足場ビル出入口、工作機械廻りなどの危険な床面その他。水や油で滑りやすい箇所に。
色
黄×黒、蛍光
材質
布製
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.69
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31994656
374-43
739-5451
50
50×3×0.69
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31994665
374-44
739-5469
100
100×3×0.69
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください